Bienvenue chez Würth Allemagne Vente aux professionnels Contact +49 7940 15-2400
Collier d'extrémité laminé clipsable pour les modules photovoltaïques sans encadrement (modules laminés)
Collier d'extrémité laminé clipsable pour les modules photovoltaïques sans encadrement (modules laminés) - 1
Collier d'extrémité laminé clipsable pour les modules photovoltaïques sans encadrement (modules laminés) - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Collier d'extrémité laminé clipsable pour les modules photovoltaïques sans encadrement (modules laminés)

Lire la description de l'article

Disponible en 2 versions

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

Certifié par First Solar, Calyxo et Q-Cells



Intégralement prémonté


Le collier d'extrémité peut être clipsé directement sur le rail de montage sans travail préparatoire



Résumé des avantages


  • Montage rapide

Tous les composants du système sont livrés prémontés et la fixation clipsable innovante permet de réduire considérablement le délai d'assemblage.


  • Flexibilité optimale

Les colliers centraux et d'extrémité et les crochets de toit sont réglables en hauteur, ce qui les rend suffisamment flexibles pour tous les types de module et de toiture classiques.


  • Longue durée de vie

Tous les composants du système sont fabriqués en aluminium ou en acier inoxydable A2 de haute qualité, ce qui garantit un niveau très élevé de résistance à la corrosion.


  • Adaptabilité optimale

L'utilisation de l'élément télescopique permet l'installation du système avec une précision millimétrique. La découpe chronophage des rails de montage à la taille appropriée est complètement supprimée.


  • Sécurité maximale

Le système de fixation est conforme à la norme DIN 1055.

Indication

Convient uniquement au montage transversal !