Bienvenue chez Würth Allemagne Vente aux professionnels Contact +49 7940 15-2400
Collier de tube SML/plastique
Collier de tube SML/plastique - 1
Collier de tube SML/plastique - 2
Collier de tube SML/plastique - 3
Collier de tube SML/plastique - 4
Collier de tube SML/plastique - 5

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Collier de tube SML/plastique

Collar for mixed installations, cast metal (SML)/plastic

Lire la description de l'article

Disponible en 3 versions

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

  • Facile à installer

  • Possibilité de passer de tubes en fonte à des tubes en plastique directement à travers le plafond

  • Pas de doublure de tube

  • Bande facile à enrouler autour des raccords SML durant l'installation

  • Aucun espace entre la laine minérale Flexen, le caoutchouc synthétique Flexen et les manchons coupe-feu type RK I et Endless

  • Absolument sans entretien

  • Bande de plafond intumescente auto-adhésive

  • Hermétique au feu et à la fumée
Homologation

Conduits de plafond R 90 Z-19.17-……


Rapport d'essai acoustique P-BA 18/2009

Indication

Longueur d'isolation des panneaux de laine minérale au-dessus du plafond : 250 mm


Possibilité d'espacer les passe-câbles de 3 cm


Possibilité de branchements à 45 et 88 degrés


Suivre les instructions complémentaires de la notice d'installation et de l'homologation

Domaine d'application