Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
- Convient au post-équipement
- Les tuyaux isolés en caoutchouc synthétique (isolant ≤ 43 mm) jusqu'à 250 mm de diamètre passent dans le bandage
- Réduction de l'espace utilisé compte tenu de la faible hauteur du bandage
- S'installe dans les espaces très restreints
- Aucune pièce de fixation non fixées
- Sans pré-assemblage
- Peu de points de fixation
- Possibilité d'une insonorisation supplémentaire
- Possibilité d'utilisation à haute température
- L'humidité n'a aucune incidence sur ses propriétés
- Bandages adaptés au passage des flexibles pneumatiques de commande
- La mousse rigide résiste à la pression de l'eau d'extinction
- Aucun espace autorisé entre les bandages
- Absolument sans entretien
- Extrêmement facile à utiliser
- Réutilisable après dépose
Conduits de mur et de plafond résistants au feu Z-19.53-2349
- Sélectionner le bandage qui convient au diamètre extérieur du tuyau à protéger
- Pour les cas d'installation complexes, il est possible d'opter pour un bandage jusqu'à trois fois plus grand (jusqu'à un diamètre extérieur de tuyau de 110 mm)
- Il est possible de fixer le bandage (diamètre maximum de 200 mm) avec du mortier sans utiliser de cheville en pliant les supports de retenue
| Respecter les dimensions suivantes lors de l'installation du manchon coupe-feu : | |||||
| Diamètre extérieur du tuyau en plastique : 32 à 315 mm. | |||||
| Diamètre du manchon en mm | ≤ 200 | > 200–≤280 | > 280–≤315 | ≤ 280 | > 280–≤315 |
| Epaisseur minimale du composant pour | Suspension murale R 90 | Suspension de plafond R 90 | |||
| Maçonnerie conforme à la norme DIN 1053-1 | 100 mm | 150 mm | 200 mm | – | – |
| Béton, béton armé conforme à la norme DIN 1045 | 100 mm | 150 mm | 200 mm | 150 mm | 200 mm |
| Cloisons légères conformes à la norme DIN 4102 | 100 mm | – | – | – | – |
Utilisation dans les systèmes A + C + F
- Cloison combinée A
- Cloison coupe-feu W combinaison C
- Bandage pour câbles F
- Pour les conduits de mur et de plafond
- Résistance au feu pendant 90 minutes, résistant au feu
- Pour tuyaux combustibles jusqu'à 315 mm de diamètre extérieur
- Pour les tuyaux et les systèmes de tuyaux en composite multicouche avec tuyau de protection (système à double tuyau)
- Pour les post-systèmes pneumatiques et les conduites d'aspiration
- Pour les plafonds et murs en pierre et en béton ; aussi pour les cloisons légères
- Pour murs résistants au feu à partir de 100 mm : Un bandage de chaque côté du mur
- Pour plafonds résistants au feu à partir de 150 mm : Un bandage sur le dessous du plafond
- L'agrément autorise également la protection des tuyaux destinés au passage de liquides alimentaires
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!