Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Collier central laminé clipsable
Pour les modules photovoltaïques sans encadrement (modules laminés)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Certifié par First Solar, Calyxo et Q-Cells
Intégralement prémonté
Le collier central peut être clipsé directement sur le rail de montage sans travail préparatoire
Résumé des avantages
- Montage rapide
Tous les composants du système sont livrés prémontés et la fixation clipsable innovante permet de réduire considérablement le délai d'assemblage.
- Flexibilité optimale
Les colliers centraux et d'extrémité et les crochets de toit sont réglables en hauteur, ce qui les rend suffisamment flexibles pour tous les types de module et de toiture classiques.
- Longue durée de vie
Tous les composants du système sont fabriqués en aluminium ou en acier inoxydable A2 de haute qualité, ce qui garantit un niveau très élevé de résistance à la corrosion.
- Adaptabilité optimale
L'utilisation de l'élément télescopique permet l'installation du système avec une précision millimétrique. La découpe chronophage des rails de montage à la taille appropriée est complètement supprimée.
- Sécurité maximale
Le système de fixation est conforme à la norme DIN 1055.
Convient uniquement au montage transversal !
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!