Inscrivez-vous dès maintenant à la boutique en ligne en 3 clics.
Vente aux professionnels uniquement
Le code QR n'est plus valide. Veuillez cliquer sur le bouton suivant pour l'activer à nouveau.
Tri
Serre-câble fiable pour organiser et regrouper rapidement les câbles et les fils
Serre-câbles KBL 2 noir sans halogène
Pour regroupement rapide, facile et fiable des câbles, faisceaux de câblage, flexibles, etc.
Pour fixer les serre-câbles sur toutes les surfaces exemptes de poussière et de graisse, par ex. le métal, la peinture, le plastique, le bois, le mastic, le papier, etc.
Pour un regroupement rapides de câbles, fils, etc. , pour les applications en intérieur
Serre-câbles couleur de haute qualité pour une identification facile et une organisation rapide des câbles en intérieur
Pour regroupement rapide, facile et fiable des câbles, faisceaux de câblage, flexibles, etc. avec des exigences élevées de résistance à la traction minimale.
Pour le serrage de câbles, flexibles, etc.
Sac de résine coulée type WÜ jusqu'à 10 kV DIN VDE 0278
Serre-câble standard Avec languette plastique
Cosse avec manchon en plastique conforme à la norme DIN 46228 Partie 4
Gaine thermorétractable à paroi mince Coefficient de rétractation 2:1, sans adhésif interne
Serre-câble KBL 2 noir Avec languette plastique