Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Colle thermofusible 102
Colle thermofusible haute résistance idéale pour un débosselage efficace sur différents matériaux et surfaces.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
- Bonne thermostabilité
- Temps de traitement et de prise courts
- Imperméable et résistant aux UV et au vieillissement
Eviter d'entreposer le produit dans un lieu susceptible de présenter des températures excessives (p. ex. en raison du rayonnement solaire), car cela pourrait entraîner une modification de la forme extérieure de la colle thermofusible.
Colle thermofusible haute résistance idéale pour l'industrie automobile pour un débosselage efficace sur différents matériaux et surfaces en apposant des languettes d'extraction.
Les surfaces à coller doivent être exemptes de poussière, de saleté, d'humidité, de graisse et d'agents antiadhésifs. Les plastifiants contenus dans les plastiques et les peintures peuvent dégrader la durabilité de la colle. Appliquer un point, un film ou un cordon de colle thermofusible et assembler immédiatement les pièces. L'application brève d'une pression augmente la résistance.
Débosselage avec kit de débosselage :
- 1. Nettoyer la bosse avec un produit de nettoyage adapté.
- 2. Appliquer de la colle thermofusible au centre de l'adaptateur approprié.
- 3. Fixer l'adaptateur au point le plus profond et, si nécessaire, le refroidir à l'air comprimé.
- 4. Accrocher un marteau à inertie ou PinPuller dans l'adaptateur et remodeler la bosse.
- 5. Après avoir supprimé la bosse, utiliser une cale en plastique pour soulever légèrement la colle thermofusible sur un point spécifique. Pulvériser du dissolvant de colle (réf 0893 141) dans l'espacement et laisser agir.
- Le dissolvant de colle se répand dans les espacements et décolle les résidus adhésifs de la surface.
- 6. Les résidus se retirent en un seul morceau de la surface en quelques secondes.
- Si nécessaire, éliminer les résidus de colle avec le nettoyant (réf 0893 200 1).
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!