Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Colle en aérosol
Colle d'assemblage et de contact à séchage rapide pour tous les matériaux légers
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Excellente tenue permanente pour toutes les applications ou presque
Séchage rapide
- Grâce au durcissement rapide du produit, la pièce peut être utilisée et traitée après un court instant seulement
- Pas de remontée de colle
Buse de pulvérisation réglable
Idéale pour une utilisation dans de nombreuses situations de travail
Sans silicone
- Lors du collage de mousse rigide / de polystyrène, la colle doit être appliquée d'abord sur une petite zone pour vérifier la compatibilité, selon le type de mousse rigide ; patienter au moins 60 minutes pour vérifier l'absence de changement ou de formation de cratères.
- Attention : Ne convient pas pour le collage de PVC souple, films en PVC et arêtes de coupe de panneaux de particules. Après utilisation, retourner l'aérosol et purger la valve.
Idéale pour le secteur automobile, dans les ateliers de concessionnaire, dans la fabrication d'armoires électriques et de systèmes de ventilation, pour le modélisme et dans les locaux industriels. Ce produit peut être utilisé comme colle de contact et d'assemblage.
Les pièces à coller doivent être sèches et exemptes de poussière et de graisse. Bien secouer le bidon avant utilisation. Vaporiser une fine couche régulière sur les deux surfaces à coller, à environ 20–25 cm, et les presser ensemble après un temps de séchage de 5 à 10 minutes. Pulvériser le produit sur les surfaces absorbantes jusqu'à ce qu'elles soient saturées.
Pour plus d'informations, se référer à la fiche de données techniques.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!