Bienvenue chez Würth Allemagne Vente aux professionnels Contact +49 7940 15-2400
Colle pour carrelage CERAfix® 404-2 C2 FT S1 Flex/XL

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Colle pour carrelage CERAfix® 404-2 C2 FT S1 Flex/XL

Mortier flexible à collage rapide C2 FT S1 conforme à la norme DIN EN 12004

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

Niveau très élevé de flexibilité


  • Mortier flexible conforme aux directives de l'association allemande relative aux intérêts des fabricants de produits chimiques pour la construction, Deutsche Bauchemie e.V.

  • Fiable même sur les surfaces soumises à des mouvements d'amplitude


Pour différentes applications


  • Pour mortiers à lit fin, à lit moyen et à lit d'écoulement

  • Peut être utilisé sur toutes les surfaces courantes

  • Convient à tous les revêtements en céramique


Résiste aux variations dégel/gel


Pour utilisation en intérieur et en extérieur



  • Excellent pouvoir adhésif de ≥ 1,0 N/mm² et adhérence initiale élevée

  • Application très facile et très fluide

  • Très faibles émissions

  • Certification EC1-Plus

  • Résiste au vieillissement

  • Compatible avec les systèmes de chauffage au sol

  • Convient pour les grands formats
Indication

Le ciment a une réaction alcaline en cas de contact avec l'humidité ou l'eau mixte. Le matériau, qui est déjà liant, ne peut pas être par la suite dilué avec de l'eau. Pour les surfaces et les matériaux de pose exceptionnellement absorbants, nouveaux ou inhabituels, un test doit être effectué. Ce produit présente une faible teneur en chromate, conformément à la Directive 2003/53/CE, Giscode ZP1