Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Colle pour ruban flexible plus
Colle spéciale pour coller de façon sûre et durable les rubans flexibles actifs Würth SK et Vario
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Très faibles émissions
Excellentes propriétés adhésives et de traitement
- Traitement même à basse température
- Colle la bande couvre joint pour vitrage même sur les surfaces légèrement humides, poussiéreuses et absorbantes
- Bonne résistance à la pluie immédiatement après application
Pouvoir adhésif élevé après durcissement complet
Propriétés thixotropiques
- Le produit ne coule pas sur la maçonnerie.
- Application en hauteur possible.
Elasticité permanente et résistant à l'humidité
Sans solvants ni silicone
Ne pas utiliser sur les surfaces prétraitées avec du primaire butyle-bitume (réf. 0982 875/876) et éviter tout contact avec les bandes de butyle.
La colle Flexband Plus est utilisée comme produit d'étanchéité adhésif pour le collage et l'étanchéification des raccords de composants et de joints étanches à l'air et à élasticité permanente pour Würth Flexband Active SK et Vario ainsi que pour le ruban d'étanchéité à l'intérieur des profilés de châssis et des fenêtres et portes, conformément au montage RAL et au Décret allemand sur les économies d'énergie (EnEV 2016).
Les surfaces d'application doivent être propres, sèches et exemptes de graisse.
Ouvrir la cartouche au niveau du filetage, visser et couper la buse au diamètre souhaité. Appliquer la colle à l'aide d'un pistolet d'extrusion adapté. Flexband Adhesive Plus est appliqué sur la bande couvre joint pour vitrage ou sur le matériau de construction porteur sous forme de trait continu de 6 à 8 mm d'épaisseur (peut également être appliqué sur des surfaces légèrement humides, poussiéreuses ou absorbantes).
Le ruban est ensuite joint et fixé en appuyant légèrement pendant que le cordon d'adhésif est encore humide.
Pour plus d'informations, se référer à la fiche de données techniques.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!