Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Colle pour ruban d'étanchéité SMP EPDM
Mastic hybride sans solvant à base de SMP permettant un collage fiable et permanent des rubans d'étanchéité EPDM
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Excellente résistance au traitement et aux températures
- Peut être utilisée à des températures pouvant atteindre -5 °C
- Résistance thermique jusqu'à 80 °C
- Compatible avec le bitume
Bonnes propriétés adhésives
- Adhère même sur les surfaces légèrement humides (mais pas mouillées).
- Excellente stabilité
- Le produit ne coule pas sur la maçonnerie.
Très faibles émissions
Non corrosif sur les métaux
Ne mousse pas
Excellente résistance chimique
Sans solvants, isocyanate ni silicone
- GEV : classée comme EMICODE classe EC1PLUS conformément aux critères de test GEV
- Certificat de test général délivré par les organismes de réglementation du secteur de la construction
Conserver le contenant d'origine hermétiquement fermé dans un endroit sec à des températures comprises entre +5 °C et +25 °C, sans exposition directe au soleil.
La colle pour ruban d'étanchéité SMP EPDM est une colle monocomposant souple et élastique qui se vulcanise au contact de l'humidité de l'air, de manière à former un plastique souple et élastique semblable à du caoutchouc.
Pour le collage permanent et étanche des rubans d'étanchéité EPDM Würth sur cadres de fenêtres et de portes et le collage des joints, des joints à onglet, des chevauchements et de divers composants, en intérieur comme en extérieur. Peut également être utilisée sur des revêtements irréguliers ou dans des cavités présentes dans le béton.
Convient pour le raccordement des rubans d'étanchéité EPDM à des substrats bitumineux sur site.
Les surfaces d'application doivent être propres, sèches et exemptes de graisse. Pour le prétraitement, se référer à la fiche de données techniques.
Former de petites billes de colle et les appliquer sur le substrat, puis les répartir à l'aide d'une spatule dentée. En fonction de celle du film, la largeur de la colle doit être de 4 à 5 cm sur le bâtiment et de 3 cm minimum sur l'élément, avec une épaisseur de ≥ 1 mm dans chaque cas. Prêter attention aux spécifications de planification si un collage de toute la surface est requis. En cas de chevauchement de film, maintenir une longueur de chevauchement d'au moins 10 cm. Veiller à ce que les rubans d'étanchéité EPDM soient posés sous forme de boucles et ne soient jamais tendus, en particulier pendant les travaux de raccordement dans les zones mises à la terre.
Placer le film dans la couche adhésive qui vient d'être appliquée et appuyer légèrement avec le rouleau à pression, en vérifiant que le film est posé sans tension et qu'une boucle de mouvement est formée. Une fois le film appliqué, le joint adhésif doit avoir une épaisseur de couche d'au moins 1 mm et être complètement rempli de colle, sans poche d'air. Incorporer ensuite les bords du film dans le surplus de colle à l'aide d'une spatule. Dans la zone horizontale, appliquer la colle sur le bord du film à titre de joint supplémentaire.
Le ruban peut être ajusté après collage dans un délai de 30 minutes maximum.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!