Bienvenue chez Würth Allemagne Vente aux professionnels Contact +49 7940 15-2400
Colle pour pare-brise, kit cartouche Ultimate 310 ml

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Colle pour pare-brise, kit cartouche Ultimate 310 ml

Colle pour pare-brise monocomposant de haute qualité pour tous types de véhicules, pouvant être utilisée quasiment en toutes saisons

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

S'utilise quasiment toute l'année


  • Délai de remise en circulation d'une heure avec airbag à température ambiante de -10 °C à +35 °C

  • Voir la fiche technique pour connaître le temps d'immobilisation des véhicules de grande taille


Haut module


Contribue à la rigidité de la caisse



Convient aux antennes, non conductrice



Évite toute corrosion de contact


Adapté à une utilisation sur l'aluminium, le magnésium et les carrosseries de véhicules hybrides (par ex. Audi A8, Jaguar XJ etc.)



Sécurité testée


  • Temps d'immobilisation confirmé par crash-test et certificat TÜV conformément à la norme FMVSS208/212

  • Satisfait aux exigences des équipementiers d'origine (constructeurs automobiles)
Indication

Ne pas placer le véhicule sur une plateforme élévatrice. Consulter les informations fournies par le constructeur automobile au sujet de la géométrie du cordon. Respecter les temps de mise en œuvre et d'immobilisation. Les temps de séchage et de durcissement dépendent de la température ambiante et de l'humidité.