Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Colle pour pare-brise Revolution
Colle pour pare-brise hybride PU monocomposant sans primaire, sans isocyanate
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Module d'élasticité universel
Peut être utilisée pour tous types de voitures et de véhicules utilitaires usuels
Convient aux antennes, non conductrice
- Empêche toute corrosion par contact
- Idéale pour une utilisation sur l'aluminium, le magnésium et les carrosseries hybrides
Sécurité certifiée
Temps d'immobilisation confirmé par crash-test conformément à la norme FMVSS208/212. Satisfait aux exigences des équipementiers d'origine (constructeurs automobiles). Fabriqué conformément à la norme OEM ISO 9001
Lors de la préparation de la surface, il est recommandé de nettoyer le panneau avec le chiffon de nettoyage abrasif et le produit Active Cleaner Würth. L'utilisation du produit Contact Clean Würth est absolument essentielle. Contrôler les produits avant utilisation pour s'assurer qu'ils n'ont pas expiré. Consulter les informations fournies par le constructeur automobile au sujet de la géométrie du cordon. Respecter le temps de mise en œuvre et le temps d'immobilisation.
Pour remplacer les vitres des voitures et des VU
Lors de l'application du matériau, vérifier que l'environnement de travail est propre. Il est impératif d'utiliser le produit Contact Clean Würth au préalable pour préparer les surfaces.
Appliquer la colle tout en guidant le pistolet verticalement, en commençant en bas au milieu de la vitre. Les instructions de travail fournies avec le produit doivent être respectées pendant l'application.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!