Inscrivez-vous dès maintenant à la boutique en ligne en 3 clics.
Vente aux professionnels uniquement
Le code QR n'est plus valide. Veuillez cliquer sur le bouton suivant pour l'activer à nouveau.
Tri
Colle en polyuréthane monocomposant pour coller les panneaux en mousse dure/polystyrène dans les zones périphériques
Mousse polyuréthane 1C pour fixer les panneaux isolants sur les façades conformément à la norme DIN EN 13163
Pour tous les revêtements en céramique conformes à la norme EN12004, C2 TE, pour utilisation à l'intérieur et à l'extérieur
Colle pour carrelage légère produisant peu de poussière pour tous les revêtements en céramique conformes à la norme EN12004, C2 TE S1
Extrem hohe Standfestigkeit und geschmeidiger Fliesenkleber für Boden und Wand gemäß en 12004, C2 TE S1 für innen und außen. Bis zu 35% höhere Ergiebigkeit.
Mortiers à lit fin et à lit moyen flexibles à durcissement hydraulique hautement versables conformes à la norme EN 12004 C2 TE S1
Mortiers à lit fin et à lit moyen flexibles à durcissement hydraulique conformes à la norme EN 12004 C2 TE
Mortier flexible à collage rapide C2 FT S1 conforme à la norme DIN EN 12004
Fast laying of ceramic tiles
Mousse de montage pistolable monocomposant PURLOGIC® Top
Ruban d'étanchéité EPDM En extérieur
Colle PUR transparente
Colle pour ruban d'étanchéité EPDM
Ruban d'étanchéité EPDM, extérieur, 0,6 mm
Ruban d'étanchéité EPDM Totalement adhésif, extérieur SK
Pistolet à mousse polyuréthane PURLOGIC® Xpress
Ruban d'étanchéité EPDM butyle pour utilisation en extérieur