Inscrivez-vous dès maintenant à la boutique en ligne en 3 clics.
Vente aux professionnels uniquement
Le code QR n'est plus valide. Veuillez cliquer sur le bouton suivant pour l'activer à nouveau.
Tri
9 article(s) avec 9 versions trouvées
Pour tous les revêtements en céramique conformes à la norme EN12004, C2 TE, pour utilisation à lintérieur et à lextérieur
Colle pour carrelage légère produisant peu de poussière pour tous les revêtements en céramique conformes à la norme EN12004, C2 TE S1
Extrem hohe Standfestigkeit und geschmeidiger Fliesenkleber für Boden und Wand gemäß en 12004, C2 TE S1 für innen und außen. Bis zu 35% höhere Ergiebigkeit.
Mortiers à lit fin et à lit moyen flexibles à durcissement hydraulique hautement versables conformes à la norme EN 12004 C2 TE S1
Mortiers à lit fin et à lit moyen flexibles à durcissement hydraulique conformes à la norme EN 12004 C2 TE
Mortier flexible à collage rapide C2 FT S1 conforme à la norme DIN EN 12004
Fast laying of ceramic tiles
Mortier à lit fin contenant du plastique à durcissement hydraulique conforme à la norme EN 12004 C2 TE
Colle pour pierre naturelle blanche et souple, à durcissement rapide, conforme à la norme DIN EN 12004, C2 FT.
Il y a trop de résultats. Pour un résultat plus précis, veuillez préciser votre recherche.
Veuillez vérifier ou modifier votre recherche.
Pour tous les revêtements en céramique conformes à la norme EN12004, C2 TE, pour utilisation à l'intérieur et à l'extérieur
Ruban d'étanchéité EPDM En extérieur
Primaire antirouille
Colle pour ruban d'étanchéité EPDM
Ruban d'étanchéité EPDM, extérieur, 0,6 mm
Convertisseur de rouille
Dégrippant Rost Off
Convertisseur de rouille en aérosol
Ruban d'étanchéité EPDM Totalement adhésif, extérieur SK