Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Colle pour carrelage CERAfix® 412 FX
Colle pour pierre naturelle blanche et souple, à durcissement rapide, conforme à la norme DIN EN 12004, C2 FT.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Qualité testée conformément à la norme Euro
Satisfait et dépasse les exigences de classe C2 conformément à la norme EN 12004.
Très souple
Peut s'utiliser en toute sécurité sur des substrats soumis à des mouvements
Prise rapide
- Pas de longues périodes d'immobilisation après application
- Sec au bout de 4 heures uniquement
- Empêche la décoloration
Bonne stabilité et haut niveau d'adhérence initiale
- Empêche les carreaux de glisser dans les applications verticales.
- Pour lit de colle d'une épaisseur de 10 mm maximum
Etanche
Peut être utilisé dans les pièces humides exposées à des contraintes élevées.
Convient au chauffage au sol
Collage à l'eau rapide et cristallin
Pour la pose sûre de panneaux en pierre naturelle avec des degrés élevés et faibles d'absorption d'eau. Parfaitement adapté à la pose de matériaux légers et transparents, sensibles à la décoloration, comme le marbre, le granit, le calcaire, le quartzite, etc., sur les surfaces telles que le béton, le béton cellulaire, les enduits appropriés, les chapes en ciment et en sulfate de calcium/chapes chaudes, la maçonnerie ou les plaques de plâtre. Egalement adapté à la pose de revêtements céramiques affichant des degrés élevés et faibles d'absorption d'eau, comme le grès cérame, la faïence et la faïence fine (absorption d'eau : 0,5 %).
Grâce au collage à l'eau rapide et cristallin, la colle CERAfix 412 FX offre une protection accrue contre la décoloration par les constituants de la roche. Elle peut également être utilisée comme matériau de collage pour les panneaux légers, comme de la mousse rigide et des éléments de support pour carrelage. Adaptée pour la pose de carrelage sur le produit d'étanchéité minéral CERAfix 301 et sur le produit à collage par dispersion CERAfix 302.
Mélanger le CERAfix 412 FX avec de l'eau potable dans un conteneur propre afin d'éviter la formation de grumeaux.
Rapport de mélange :
5,0 - 6,0 l d'eau : 25,0 kg CERAfix 412 FX
Attendre environ 2 minutes pour que le produit arrive à maturité, puis l'agiter à nouveau. Utiliser le mortier adhésif dans le délai imparti. Étaler une couche plane de colle mélangée sur la surface et peigner la surface avec la truelle dentée adaptée à la taille du panneau. Poser les matériaux de couverture dans le temps de séchage de la colle (tester avec le doigt). Toujours nettoyer le récipient avant de procéder à un nouveau mélange de mortier, car le CERAfix 412 FX pris agit comme un accélérateur. Ne pas mélanger avec d'autres colles.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!