Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Colle pour carrelage CERAfix® 403-2 C2 TE S1 Flex/XL
Mortiers à lit fin et à lit moyen flexibles à durcissement hydraulique hautement versables conformes à la norme EN 12004 C2 TE S1
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Niveau très élevé de flexibilité
- Mortier flexible conforme à la directive Deutsche Bauchemie e.V.
- Fiable même sur les surfaces soumises à des mouvements d'amplitude
Nombreux domaines d'utilisation
- Pour mortiers à lit fin et à lit moyen
- Peut être utilisé sur toutes les surfaces courantes
- Convient à tous les revêtements en céramique
Résiste à l'eau et aux variations dégel/gel en alternance
- Pour utilisation en intérieur et en extérieur
- Peut être utilisée dans les pièces humides et les piscines exposées à des contraintes élevées
Excellent pouvoir adhésif de >1,0 N/mm² et adhérence initiale élevée
- Les carreaux positionnés adhèrent à la surface immédiatement mais peuvent toujours être déplacés
- Fixation sécurisée des carreaux lourds et de grande dimension
Souple, donc facile à appliquer
Emissions extrêmement faibles - certifié EC1 Plus
Résiste au vieillissement
Compatible avec les systèmes de chauffage au sol
Convient pour les grands formats
Testée conformément à la norme EN 12004 C2 FE S1
- Comportement au feu : A1/A1fl
- Résistance à la traction de la colle après stockage dans un endroit sec : ≥ 1 N/mm²
- Résistance à la traction de la colle après stockage dans un endroit humide : ≥ 1 N/mm²
- Résistance à la traction de la colle après stockage dans un endroit chaud : ≥ 1 N/mm²
- Résistance à la traction de la colle après une exposition au gel/dégel : ≥ 1 N/mm²
- Résistance de glissement : ≥ 0,5 N/mm²
Pour plus d'informations, se référer à la fiche de données techniques.
Colle pour carrelage contenant des polymères permettant de poser des lits fins et moyens destinés aux revêtements en céramique, comme le grès, les poteries, les carreaux en poterie fine, le clinker, les carreaux en brique, les mosaïques en céramique, ainsi que les carreaux fendus, les briques en quartiers fendues et les dalles en béton pour une utilisation à l'intérieur et à l'extérieur. Cette colle pour carrelage permet de poser du carrelage de manière sécurisée sur toutes les surfaces conformément à la norme DIN 18157, Partie 1, ainsi que sur les chapes chaudes.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!