Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Colle plastique Spécial
Colle à durcissement rapide pour plastiques, notamment PP/PE
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Excellente adhérence sur les plastiques et les métaux
Collage sûr et durable sur le plus large éventail de matériaux possible.
Mise en œuvre rapide
Pas de primaire ou d'activateur nécessaire
Excellente résistance à l'humidité et aux substances
La colle résiste aux UV derrière du verre ou du plastique, en intérieur. La colle peut se décolorer et devenir cassante si elle est exposée à la lumière directe du soleil ou aux intempéries.
Colle pour le collage, le moulage, l'étanchéité ou l'encapsulage de polyoléfines et de plastiques à faible énergie (tels que PP, PE, PTFE, EPDM) dans le secteur de l'automobile, l'ingénierie mécanique, la fabrication d'outils, la création de modèles, l'électronique, la mécanique de précision, l'optique, etc.
Les surfaces à encoller doivent être propres, exemptes de graisse et sèches. Le nettoyant Würth (produit n° 0893 200 1) peut être utilisé comme produit de nettoyage. Ne pas utiliser les 2 premiers centimètres pour l'adhérence. Appliquer la colle mélangée sur les pièces à coller dès que possible, puis fixer les pièces à raccorder pendant environ 2 heures.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!