Bienvenue chez Würth Allemagne Vente aux professionnels Contact +49 7940 15-2400
Colle plastique 2C Replast® ME FAST 90 sec.

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Colle plastique 2C Replast® ME FAST 90 sec.

Colle 2C pour la réparation et le raccordement de pièces en plastique

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

Colle compatible avec pratiquement tous les types de plastique


  • Facilité de manipulation des divers types de colles

  • Peut être utilisée pour les réparations et le collage structural


Certifiée conforme aux normes NSF P1 et EMICODE EC1+



Buse mélangeuse spéciale plus courte


  • Mélange optimal avec des volumes minimaux

  • Peu de gaspillage de colle


La pâte de réparation sèche rapidement, reste flexible et peut être poncée en très peu de temps



Excellente résistance chimique à une large gamme de liquides, tels que l'essence, un grand nombre d'huiles lubrifiantes et l'acétate d'éthyle



Nos produits portant le label EMICODE sont à faibles émissions/respectueux de l'environnement. Le système de classification EMICODE attribue des labels aux produits de construction qui répondent aux exigences très strictes en matière de santé et d'environnement des instituts reconnus.

Indication

Incompatible avec le PE (polyéthylène), le PP (polypropylène) ou le PTFE (polytétrafluoréthylène). Dans certains cas, des problèmes d'adhérence peuvent survenir en raison des revêtements et agents anti-adhésifs utilisés au cours du processus de production du plastique. Vérifier la compatibilité avec les matériaux sur une zone invisible, au besoin.