Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Colle plastique 2C Replast® ME UNIVERSEL 210 sec.
Colle 2C pour la réparation et le raccordement de pièces en plastique
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Colle compatible avec pratiquement tous les types de plastique
- Facilité de manipulation des divers types de colles
- Peut être utilisée pour les réparations et le collage structural
Certifiée conforme aux normes NSF P1 et EMICODE EC1+
Buse mélangeuse spéciale plus courte
- Mélange optimal avec des volumes minimaux
- Peu de gaspillage de colle
La pâte de réparation sèche rapidement, est flexible et peut être poncée en très peu de temps
Excellente résistance chimique à une large gamme de liquides, tels que l'essence, un grand nombre d'huiles lubrifiantes et l'acétate d'éthyle
Nos produits portant le label EMICODE sont à faibles émissions/respectueux de l'environnement. Le système de classification EMICODE attribue des labels aux produits de construction qui répondent aux exigences très strictes en matière de santé et d'environnement des instituts reconnus.
Incompatible avec le PE (polyéthylène), le PP (polypropylène) ou le PTFE (polytétrafluoréthylène). Dans certains cas, des problèmes d'adhérence peuvent survenir en raison des revêtements et agents anti-adhésifs utilisés au cours du processus de production du plastique. Vérifier la compatibilité avec les matériaux sur une zone invisible, au besoin.
Pour faciliter la réparation et le raccord de pièces en plastique telles que les déflecteurs, les calandres, les clips pour garniture, les supports de phares, les tabliers, les pare-chocs, les passages de roues, etc. Adaptée à une utilisation dans l'industrie alimentaire (NSF P1)
Le matériau support doit pouvoir porter des charges et être propre, sec et exempt de poussière et de graisse. Les colles altérées ou les résidus de colle doivent également être éliminés. Respecter les instructions de traitement. Pour plus d'informations, se référer à la fiche de données techniques.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!