Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Colle pour carrelage légère PLUS CERAfix® 403 C2 TE S1Flex/XL
Colle pour carrelage légère produisant peu de poussière pour tous les revêtements en céramique conformes à la norme EN12004, C2 TE S1
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Niveau très élevé de flexibilité
Satisfait aux exigences de la brochure d'informations concernant le "mortier flexible"
Applications polyvalentes
Peut être réglé en mortier fin, moyen, épais et en écoulement
Qualité testée conformément aux normes Euro
- Satisfait et dépasse les exigences de classe C2 conformément à la norme EN 12004
- Satisfait aux exigences de la classe S1 pour les colles pour carrelage flexibles
Peu de poussière
Utilisation variable et polyvalente
- Peut être utilisée comme mastic de compensation et lit fin, lit moyen et mortier versable
- Idéale pour tous les revêtements en céramique
Excellente stabilité et haut niveau d'adhérence initiale
- Empêche le carrelage mural de glisser
- Les carreaux lourds et de grande dimension peuvent être fixés de manière sécurisée
Longs temps de séchage et d'application
- Des corrections peuvent être apportées pendant longtemps après la pose des carreaux
- Progression rapide de la pose
Résistant à l'eau et au gel/dégel
- Pour utilisation en intérieur et en extérieur
- Peut être utilisée dans les pièces humides et les piscines exposées à des contraintes élevées
Compatible avec les systèmes de chauffage au sol
Testée conformément à la norme EN 12004 C2
- Comportement au feu : A1/A1fl
- Résistance à la traction de la colle après stockage au sec : ≥ 1 N/mm²
- Résistance à la traction de la colle après immersion dans l'eau : ≥ 1 N/mm²
- Résistance à la traction de la colle après stockage dans un endroit chaud : ≥ 1 N/mm²
- Résistance à la traction de la colle après contrainte de dégel/gel en alternance : ≥ 1 N/mm²
- Dimension de glissement : ≤ 0,5 N/mm²
EMICODE EC1plus : Très faible émission : le système de classification EMICODE caractérise la compatibilité environnementale et sanitaire des produits de construction. Les produits dont les émissions sont les plus faibles portent la marque EC1plus.
Les températures élevées et les taux d'humidité relative bas accélèrent la formation du film ; les températures basses et les taux d'humidité relative élevés prolongent le temps de durcissement.
Utilisée pour la pose sécurisée et économique de revêtements de carrelage en céramique tels que les carreaux en grès, les carreaux en argile vitrifiée, les carreaux émaillés (absorption d'eau <= 0,5 %), les briques, les carreaux en terre cuite et les mosaïques en céramique. La colle pour carrelage légère PLUS CERAfix 403 est adaptée à tous les substrats conformément à la norme DIN 18157, partie 1, tels que le béton, le béton cellulaire, tout plâtre adapté, la table en ciment et sulfate de calcium/table chauffée, la table en asphalte de mastic de classe de dureté IC10, la maçonnerie, les plaques de plâtre, ainsi que sur les revêtements de carrelage solidement collés existants. Peut également être utilisée comme colle pour les panneaux légers, p. ex. éléments de support pour carrelage en mousse dure. Adaptée à la pose de carrelage sur le produit d'étanchéité minéral CERAfix 301 et sur le produit à collage par dispersion CERAfix 302.
Il est possible de lisser les substrats irréguliers à l'aide d'une colle pour carrelage légère PLUS CERAfix 403 (avant de poser les carreaux) jusqu'à une épaisseur maximale de 15 mm sur les murs et les sols.
Mélanger la colle pour carrelage CERAfix 403 PLUS avec de l'eau du robinet dans un récipient propre jusqu'à ce qu'il ne reste plus de grumeaux.
Rapport de mélange :
- en tant que mortier à nivellement automatique : 10,0 ml à 10,5 l d'eau : Colle légère pour carrelage de 15 kg PLUS CERAfix 403
- en tant que mastic de nivellement : 7,4 ml à 7,9 l d'eau : Colle légère pour carrelage de 15 kg PLUS CERAfix 403
- en tant que mortier à lit fin : 7,5 ml à 8,2 l d'eau : Colle légère pour carrelage de 15 kg PLUS CERAfix 403
Pour utiliser la colle légère pour carrelage PLUS CERAfix 403 en tant que mastic à nivellement automatique, mélanger d'abord avec environ 8 l d'eau. Mélanger ensuite l'eau restante jusqu'à obtenir une consistance de mastic. Laisser le produit sécher pendant 4 minutes, puis remuer à nouveau. Utiliser le mortier adhésif dans le délai imparti. Etaler l'adhésif mélangé sur la surface et le brosser avec une truelle brettée adaptée au format du carrelage. Poser les matériaux de revêtement pendant la période de collage (tester avec les doigts).
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!