Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Résistance à la chaleur Fügefest
Pour fixer les bagues et les roulements exposés à des températures élevées.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Les plastiques suivants peuvent être affectés en cas d'exposition prolongée : ABS, celluloïde, polystyrène, polycarbonate (Makrolon), PMMA (Plexiglas), polysulfone, SAN (lurane, Tyril), Vinidur, fibre vulcanisée et surfaces peintes. Procéder à un essai au préalable.
Pour fixer des surfaces cylindriques, telles que des douilles et des roulements, exposées à des températures élevées. La colle résistante à la chaleur est utilisée dans le secteur de la construction automobile et des véhicules utilitaires, de l'usinage du métal et de la fabrication d'outils, de la construction navale, de la construction de moteurs et du génie mécanique, de la construction électrique et électronique.
La surface doit être exempte d'huile, de graisse et d'autres contaminants. L'adhésion optimale est garantie lorsque les surfaces sont nettoyées avec le nettoyant pour métal 7063 (réf. 0890107063). Respecter les temps de séchage ! Pour les pièces coulissantes, appliquer la colle dans un cercle autour du bord extérieur de l'arbre et à l'intérieur du moyeu. Pour garantir une répartition homogène de la colle, faire tourner les pièces les unes autour des autres lors de l'application des joints. Pour les raccords pressés, appliquer une couche de colle uniforme sur les deux surfaces à coller, puis presser les surfaces l'une contre l'autre rapidement. L'excès de colle expulsé de l'interstice entre les deux pièces ne durcit pas et peut être retiré avec un chiffon sec ou un chiffon saturé de nettoyant à l'acétone (réf. 0893460).
- Matériaux passifs : nickel, zinc, étain, métaux précieux, aluminium avec teneur minimale en cuivre et/ou en manganèse, acier hautement allié, couches d'oxyde ou de chromate, plastique, verre et céramique.
- Matériaux actifs : Acier, laiton, bronze, cuivre, aluminium (teneur en cuivre supérieure à 1 %).
Pour des applications où il y a contact avec de l'eau potable, les recommandations de l'Association allemande pour les colles (Industrieverband Klebstoffe e.V.) doivent être respectées :
- Utiliser en faible quantité les produits d'étanchéité et les colles anaérobie.
- Eviter tout excédent de produit ou essuyer si nécessaire.
- Afin d'éviter tout excédent de colle à l'intérieur du tuyau, maintenir les deux premiers tours du filetage secs ou, si ce n'est pas possible techniquement, au moins le premier tour du filetage mâle.
- Laisser la colle durcir pendant au moins 24 heures.
- Rincer le système à l'eau avant utilisation.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!