Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Colle en spray Power Plus
Colle de contact présentant un pouvoir adhésif élevé immédiat et une haute résistance à la température
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Excellente résistance à la chaleur jusqu'à 110 °C1)
Tenue ferme et durable dans diverses applications
Séchage rapide
Temps de traitement plus court, car le traitement du matériau peut se faire plus rapidement
Tête de pulvérisation réglable sur 2 positions
- Horizontale et verticale
- Largeur du jet de pulvérisation
- Extrêmement flexible dans des situations de travail très diverses, grâce aux options de réglage et d'application
Transparent après durcissement
- Collage incolore
- Pas de déperdition de couleur grâce au durcissement transparent quand la colle est appliquée en fine couche
1) Dépend de la méthode de test
Après utilisation, retourner l'aérosol et purger la valve.
Convient pour coller le tissu, la mousse de polyéther/polyester, les profilés en mousse de caoutchouc, les matériaux d'isolation, les matériaux de revêtement de toiture, le cuir, le feutre, le carton (sur du carton ou sur du caoutchouc), le métal (brut, phosphaté, recuit, apprêté et peint, anodisé), les matériaux en bois et les matériaux en polyester. Convient également pour coller du film PE (par exemple, pour créer une protection contre les projections d'eau à l'intérieur des portes de voiture). Cette colle en spray peut également être utilisée pour la finition et pour les garnitures (garnitures de toit de voiture).
Nettoyer soigneusement les surfaces à coller puis pulvériser le produit. Pulvériser le produit sur les surfaces absorbantes jusqu'à ce qu'elles soient saturées. La distance de pulvérisation doit être d'environ 15 à 25 cm. Laisser sécher pendant 5 à 15 minutes (selon la température, le matériau et l'application) puis joindre.
Pour plus d'informations, se référer à la fiche de données techniques.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!