Bienvenue chez Würth Allemagne Vente aux professionnels Contact +49 7940 15-2400
Colle de contact en aérosol BOND 90
Colle de contact en aérosol BOND 90 - 1
Colle de contact en aérosol BOND 90 - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Colle de contact en aérosol BOND 90

Colle en aérosol pour le collage rapide et fiable avec une force d'adhérence élevée et une forte résistance aux températures

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

Polyvalente grâce à la bonne compatibilité avec les matériaux et à l'excellente force d'adhérence


  • Convient au collage des revêtements et des stratifiés de qualité supérieure et plus épais.

  • La colle est invisible - idéale pour les matériaux fins ou réfléchissants


Permet un travail simple et rapide


  • Système mobile, peut être utilisé directement depuis le réservoir sous pression

  • Les collages sans tension peuvent être traités à nouveau directement après la pression

  • Aucun nettoyage du système nécessaire


Pas de tension de filetage


Aucune contamination des pièces



Très long temps de traitement



Odeur discrète



Résistante au vieillissement, à l'eau et à la chaleur pour un collage permanent



Sans silicone, ni dichlorométhane, ni toluène

Indication

Mise au rebut : Ne pas débrancher le flexible du conteneur tant qu'il n'est pas dépressurisé et vidé et tant que la valve du conteneur n'est pas fermée. Ensuite, ouvrir entièrement la vanne et percer au point de rupture spécifié à l'aide d'un outil anti-étincelles. Mettre au rebut conformément aux réglementations locales.

Domaine d'application