Inscrivez-vous dès maintenant à la boutique en ligne en 3 clics.
Vente aux professionnels uniquement
Le code QR n'est plus valide. Veuillez cliquer sur le bouton suivant pour l'activer à nouveau.
Tri
8 article(s) avec 12 versions trouvées
Pour coller les éléments en métal, en plastique et en caoutchouc ensemble et les uns sur les autres en quelques secondes
La colle instantanée universelle est spécialement conçue pour les matériaux poreux et pour les composants rugueux, irréguliers, ainsi que pour le métal, le plastique, le caoutchouc et le bois
La colle instantanée anti-écoulement en gel permet une application précise, même sur les surfaces en hauteur ou verticales
Pour coller rapidement les plastiques difficiles à coller.
Colle
Colle instantanée universelle avec pinceau applicateur pour une application de la colle en couches extrêmement fines.
Pour un travail facile et sans fatigue. Très facile à utiliser dune seule main
Colle instantanée noire résistante, mais flexible avec une excellente résistance thermique.
Il y a trop de résultats. Pour un résultat plus précis, veuillez préciser votre recherche.
Veuillez vérifier ou modifier votre recherche.
Pour un travail facile et sans fatigue. Très facile à utiliser d'une seule main
Ruban d'étanchéité EPDM En extérieur
Primaire antirouille
Colle pour ruban d'étanchéité EPDM
Ruban d'étanchéité EPDM, extérieur, 0,6 mm
Convertisseur de rouille
Dégrippant Rost Off
Convertisseur de rouille en aérosol
Ruban d'étanchéité EPDM Totalement adhésif, extérieur SK