Bienvenue chez Würth Allemagne Vente aux professionnels Contact +49 7940 15-2400
Fliesenkleber PLUS CERAfix® 403 C2 TE S1Flex/XL

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Fliesenkleber PLUS CERAfix® 403 C2 TE S1Flex/XL

Extrem hohe Standfestigkeit und geschmeidiger Fliesenkleber für Boden und Wand gemäß en 12004, C2 TE S1 für innen und außen. Bis zu 35% höhere Ergiebigkeit.

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

Niveau très élevé de flexibilité


Satisfait aux exigences de la brochure d'informations concernant le "mortier flexible"



Multi-usage


Pour mortiers à lit fin et à lit moyen



Qualité testée conformément aux normes Euro


  • Satisfait et dépasse les exigences de classe C2 conformément à la norme EN 12004

  • Satisfait aux exigences de la classe S1 pour les colles pour carrelage flexibles


Excellente stabilité et haut niveau d'adhérence initiale


  • Empêche le carrelage mural de glisser.

  • Les carreaux lourds et de grande dimension peuvent être fixés de manière sécurisée.


Longs temps de séchage et de traitement de la colle


Des corrections peuvent être apportées pendant longtemps après la pose des carreaux



Application très lisse et malléable


  • Force minime requise lors de l'installation

  • Rendement quotidien supérieur


Résiste aux variations dégel/gel


  • Pour utilisation en intérieur et en extérieur

  • Peut être utilisée dans les pièces humides et les piscines exposées à des contraintes élevées


Compatible avec les systèmes de chauffage au sol



Consommation de matériau :


  • env. 1,6 kg/m² à denture de 6 mm

  • env. 2,1 kg/m² à denture de 8 mm

  • env. 2,6 kg/m² à denture de 10 mm
Indication

Chromate réduit. Pour plus d'informations, se référer à la fiche de données techniques.