Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Colle bicomposant AL-1
Colle à faible émission pour le collage de supports d'équerres dans des portes et des fenêtres en aluminium, ainsi que dans la construction de façades
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Prise stable
Pas d'égouttement grâce à la formulation thixotrope de la colle.
Peut être peinte
La colle peut être peinte après durcissement.
Simplicité d'utilisation
- Le pistolet sous pression manuel et le pistolet à air comprimé avec buse mélangeuse vissable, les cartouches peuvent être mélangées de façon homogène et vidées de façon propre et économique. Mélange manuel inutile
- L'optimisation des buses mélangeuses de la cartouche garantit une distribution régulière et fiable
- L'encoche d'étanchéité intégrée permet une découpe simple et précise de la cartouche, sans devoir utiliser de bouchons d'étanchéité et de bouchons à vis complexes
La courte buse mélangeuse est adaptée à la cartouche
- Distribution rapide
- Réduit la consommation de colle : une quantité moins importante de résidus reste dans la buse
La cartouche offre une résistance aux chocs élevée
Pour une fiabilité d'utilisation accrue
Niveau élevé de résistance à la température et aux intempéries
Sans solvant ni silicone
Pour des raisons de sécurité (en raison de la technologie de remplissage de cartouche), les premiers 20 g de colle mélangée ne doivent pas être utilisés pour le collage.
Les résidus de colle non trempée sont nettoyés avec un produit nettoyant, type 60. Le nettoyage de la colle trempée peut normalement s'effectuer uniquement par action mécanique.
La colle est adaptée au collage structural de supports d'équerres en aluminium dans des cadres de fenêtre anodisés et revêtus par poudre et de profils de fenêtre à guillotine dans des fenêtres et des portes en aluminium, ainsi que dans la construction de façades. La colle est également utilisée pour le collage de matériaux tels que l'aluminium, le HPL, le plastique renforcé de fibre de verre et d'autres matériaux dans divers secteurs industriels, ainsi que pour le collage de la pierre naturelle et de la pierre artificielle.
Les surfaces des composants à encoller doivent être sèches et exemptes de poussière et de graisse. En fonction de la surface du matériau, il convient de déterminer si le résultat d'adhérence peut être amélioré par une opération de ponçage ou une application de primaire. La buse mélangeuse fixe (réf. : 0892 135 2) est vissée sur la cartouche de colle et la cartouche est insérée dans le pistolet de distribution. Eviter de surcharger les cartouches en tandem en employant une force excessive > 3,6 kN. Pour des raisons de sécurité (en raison de la technologie de remplissage de cartouche), les premiers 20 g de colle mélangée (correspondant environ à la taille d'une noisette) ne doivent pas être utilisés pour le collage. Le pistolet applique la colle, mélangée de façon uniforme dans la buse mélangeuse, directement dans le profil ou sur la surface adhésive, afin que les parties puissent être jointes. Fixer ensuite les éléments de montage en place et/ou appliquer une pression jusqu'à ce que l'adhérence requise soit atteinte.
Le temps d'application de la cartouche en tandem avec le mélangeur est d'environ 30 minutes à +20 °C. Retirer la colle qui s'est échappée avant qu'elle ne durcisse. La colle durcie peut uniquement être éliminée mécaniquement. La buse mélangeuse utilisée reste sur la cartouche une fois que le travail est terminé et est remplacée avant de commencer une nouvelle tâche ; pour des raisons de sécurité, retirer ensuite 20 g de colle environ avant de continuer à appliquer la colle.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!