Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Colle à durcissement rapide
Colle universelle à durcissement très rapide pour le collage de tous les types de bois
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Temps de prise court
Résistance initiale élevée
Permet des temps de pressage courts
Transparent une fois sec
Conforme au groupe de chargement D2 selon la norme DIN/EN 204
Applications intérieures avec exposition occasionnelle à l'eau de courte durée
L'équipement d'application doit être en acier inoxydable ou en plastique. Le temps de traitement dépend du matériau, de l'humidité, de la température et de la quantité appliquée. Se reporter à la fiche de données techniques.
- Collage de portes intérieures
- Escaliers et rampes intérieurs
- Collage de surface des panneaux stratifiés
- Encollage manuel de bords
- Collage de joints bout à bout et de chevilles en bois sur pin, bois dur et bois exotique
- Le matériau support doit être exempt de poussière et de graisse, ainsi que de toutes sortes de saletés qui pourraient endommager le collage. L'humidité optimale du bois se situe entre 8 % et 12 %.
- Appliquer une couche régulière de colle sur un côté avec une brosse, une spatule ou une encolleuse
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!