Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Colle STAMCOLL AS
Colle et produit d'étanchéité pour le collage de joints chevauchants Stamisol et le raccordement aux toits et façades.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Ces informations sont de simples recommandations basées sur notre expérience. Un essai préliminaire est nécessaire !
A utiliser avec Stamisol ECO/DW/PACK 500/FA/FI. Portée d'environ 6 à 8 mètres courants avec un cordon de 6 mm par cartouche.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!