Bienvenue chez Würth Allemagne Vente aux professionnels Contact +49 7940 15-2400
Colle pour ruban flexible

Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Colle pour ruban flexible

Colle spéciale pour coller de façon sûre et durable les rubans flexibles actifs Würth SK et Vario

Lire la description de l'article

Disponible en 2 versions

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

Excellentes propriétés d'adhérence


Pouvoir adhésif extrêmement élevé sur ruban flexible et enduits de façade. Le collage étanche à l'air permet d'effectuer l'installation conformément à la réglementation allemande sur les économies d'énergie.



Adhère également aux surfaces légèrement humides (mais non mouillées)


Peut même être utilisé dans des conditions humides.



Excellente stabilité


Le produit ne coule pas sur la maçonnerie. Application en hauteur possible.



Peut être enduit et peint



Sans silicone

Indication
  • La colle pour ruban flexible, la colle pour ruban flexible plus et la colle pour ruban d'étanchéité EPDM ne doivent pas entrer en contact les unes avec les autres à l'état mouillé.

  • Ne pas utiliser sur les surfaces prétraitées avec du primaire butyle-bitume, et éviter tout contact avec les bandes de butyle.

  • Le temps de durcissement dépend en grande partie de la température ambiante, de la température du matériau et de l'humidité ambiante.