Bienvenue chez Würth Allemagne Vente aux professionnels Contact +49 7940 15-2400
Colle FSK
Colle FSK - 1
Colle FSK - 2

Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Colle FSK

Pour le collage à froid de PVC dans la construction de fenêtres PVC, le sanitaire, la construction de stands de salon et la construction de panneaux.

Lire la description de l'article

Disponible en 2 versions

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

Facile à utiliser


Thixotrope : ne coule pas sur les supports verticaux.



Pour une utilisation à l'intérieur et en extérieur


  • Garantit un collage résistant aux intempéries

  • Résistance efficace aux UV et aux intempéries


Temps de séchage court


Rapidement prêt pour les travaux suivants.



Excellente résistance aux substances


  • Résistance à l'eau, à l'huile, à l'essence et à l'alcool

  • Résistance à court terme aux solutions acides et alcalines diluées


Sans silicone

Indication
  • Lors du collage des profils supplémentaires sur les surfaces décoratives en bois, il faut s'assurer que ces profils reposent à plat sur le profil de fenêtre ; éviter aussi de mettre de la colle sur les zones à ne pas encoller. Les profilés supplémentaires collés de cette manière ne doivent pas être exposés à des charges thermiques/rayons solaires (≥ +25 °C) pendant une période de 1 semaine. Le non-respect de ces conditions peut entraîner la formation de bulles dans la couche acrylique.

  • Ne pas utiliser avec les tuyaux sous pression.

  • La colle ne peut être traitée qu'avec les nettoyants de type 10 et de type 20 appropriés.

  • La colle FSK ne peut combler, de façon permanente, que des interstices mesurant ≤ 0,1 mm avec un raccord à friction.

  • Il convient d'utiliser la bonne quantité de colle en fonction de l'épaisseur du matériau. La colle peut "fuir" ou former des points de rupture prédéterminés.

  • L'assemblage peut être soumis à charge après 16 heures, selon la situation. Un durcissement complet peut prendre jusqu'à 8 semaines.
Domaine d'application