Inscrivez-vous dès maintenant à la boutique en ligne en 3 clics.
Vente aux professionnels uniquement
Le code QR n'est plus valide. Veuillez cliquer sur le bouton suivant pour l'activer à nouveau.
Tri
ISO 4017 / ISO 4032 / ISO 7089, acier inoxydable A2, brut dans un système de rangement à compartiments 4.4.1
ISO 4017/ISO 4032/ISO 7089, acier 8.8 ou 200 HV pour disques conformément à la norme ISO 7089, zingué, bleu (A2K)
1 200 pièces dans un système de rangement à compartiments 4.4.1. DIN 963, DIN 84, DIN 934, DIN 125, acier 4.8 zingué, bleu passivé (A2K)
Acier zingué (A2K)
ISO 7089 acier inoxydable A2, 200 HV et ISO 4032 acier inoxydable A2/70
Acier zingué, résistance 4.8, (A2K), avec évidement en H
ISO 7046-1/ISO 7045, acier zingué bleu (A2K), résistance 4.8, avec empreinte cruciforme H
ISO 7040, ISO 4032, ISO 7089, acier ou 200 HV pour rondelles, zinguées (A2K)