Inscrivez-vous dès maintenant à la boutique en ligne en 3 clics.
Vente aux professionnels uniquement
Le code QR n'est plus valide. Veuillez cliquer sur le bouton suivant pour l'activer à nouveau.
Tri
2 110 pièces
Manchon : AlMg 2.5, tige : Acier zingué bleu (A2K) dans un système de rangement à compartiments 4.4.1
Aluminium
Cuivre massif
1 110 pièces
Comprehensive blind rivet assortment with blind rivet tool, drill bit and rivet dia. 3.0 x 6 mm to dia. 4.8 x 16 mm
ISO 1234, acier zingué
Acier zingué (A2K)
1035 pcs dans ce système de rangement à compartiments 4.4.1. DIN934, |8| acier zingué bleu (A2K).