Bienvenue chez Würth Allemagne Vente aux professionnels Contact +49 7940 15-2400
Coffret tournevis magasin à cliquet pistolet - Led
Coffret tournevis magasin à cliquet pistolet - Led - 1
Coffret tournevis magasin à cliquet pistolet - Led - 2
Coffret tournevis magasin à cliquet pistolet - Led - 3
Coffret tournevis magasin à cliquet pistolet - Led - 4
Coffret tournevis magasin à cliquet pistolet - Led - 5
Coffret tournevis magasin à cliquet pistolet - Led - 6
Coffret tournevis magasin à cliquet pistolet - Led - 7
Coffret tournevis magasin à cliquet pistolet - Led - 8
Coffret tournevis magasin à cliquet pistolet - Led - 9

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Coffret tournevis magasin à cliquet pistolet - Led

Cet assortiment de 37 pièces comprend les embouts les plus communs et une large gamme d'adaptateurs et de douilles

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)


Assortiment complet de tournevis avec tous les embouts les plus couramment utilisés, large gamme d'adaptateurs et douilles



Manche pistolet bimatière pour un travail ergonomiquement optimisé



  • Grâce au manche réglable, peut être utilisé en tant que tournevis standard en position droite ou en tant que manche pistolet à 60°



Technologie LED



  • La zone de travail est toujours bien éclairée. La lumière éclaire directement le raccordement à vis


Tournevis à cliquet hautes performances



  • Plus de reprise en main nécessaire, pour une utilisation rapide et efficace dans toutes les situations

  • 45 dents, couple de serrage maximal de 40 Nm



Large éventail d'adaptateurs, porte-embouts et douilles


Contient le modèle court ou long approprié à toutes les applications, ainsi qu'un aimant télescopique