Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Assortiment de tarauds machine HSCo NeoTap bleu trou débouchant DIN 371/376 7 pièces
L'outil innovant pour un large éventail d'applications générales dans les aciers jusqu'à une résistance de 1 200 N/mm². Disponible dans le coffret ORSY®.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Nouvelle géométrie combinant une spirale à gauche et une entrée d'angle hélicoïdal
Evacuation des copeaux optimisée et fiable
Structure de surface homogénéisée grâce au tout dernier processus de finition
Excellente évacuation des copeaux
Durée de vie jusqu'à 30 % plus élevée que les tarauds machine simples classiques
Coupe précisément adaptée aux matériaux en acier
Disponible exclusivement chez Würth
Convient au système ORSY® compact et pratique, aux avantages multiples tels que l'empilage, l'optimisation du joint et la facilité d'ouverture
Lors du taraudage, veiller à ajouter suffisamment de liquide de refroidissement et de lubrifiant.
Avant d'inverser le taraud, s'assurer de retirer complètement l'entrée d'angle hélicoïdal de l'outil du trou de perçage. Dans le cas contraire, les arêtes de coupe risquent de s'ébrécher ou l'outil de se casser.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!