Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Assortiment de tarauds machine Aluminium professionnel, trou débouchant M3-M12, 14 pièces
Comprend des forets métal et des tarauds pour trou débouchant M3-M12 pour l'usinage de l'aluminium et des alliages d'aluminium à ≤ 10 % de silicone. Convient également pour les plastiques à copeaux longs, le zinc et le cuivre. Disponible dans le coffret ORSY®.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Foret métal
- Auto-centrage
- Le meulage HC (grande vitesse) et la capacité de coupe précise confèrent une qualité de perçage de trou constante tout en garantissant un niveau de précision élevé et une grande longévité
- La rainure lisse garantit une excellente évacuation des copeaux
Taraud machine
- Coupe spécialement adaptée à l'aluminium
- Micro-géométrie optimisée
- L'entrée d'angle hélicoïdal et la surface lissée de la conception brute minimisent l'adhésion des matériaux et assurent une excellente évacuation des copeaux.
Convient au coffret système compact et pratique ORSY® avec des avantages utiles tels que l'empilage, l'optimisation du joint et la facilité d'ouverture
- Lors du taraudage et du perçage, veiller à suffisamment lubrifier
- Pour plus d'informations, se référer à chaque produit.
Avant d'inverser le taraud, retirer complètement l'entrée d'angle hélicoïdal de l'outil du trou de perçage. Dans le cas contraire, les arêtes de coupe risquent de s'ébrécher ou l'outil risque de se casser.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!