Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Assortiment de tarauds machine SMART STEP en acier M3-M12 à trou débouchant 14 pièces
Assortiment composé de forets haute performance avec technologie SMART STEP pour réaliser des trous circulaires de haute précision et de tarauds pour trous traversants NeoTap pour l'usinage des aciers jusqu'à une résistance de 850 N/mm². Disponible dans la cassette système ORSY®
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Forets métal avec géométrie de pointe étagée
- Trous circulaires précis
- Permet de réaliser des opérations de pré-perçage et de perçage précis sans décentrage
- Perçage extrêmement pratique, sans effort et rapide
- Pas de rotation du foret dans le mandrin et transmission optimale des forces dans le mandrin grâce à la queue à section triangulaire (à partir de 4 mm de diamètre)
Taraud machine
- Nouvelle géométrie combinant une spirale à gauche et une entrée d'angle hélicoïdal
- Structure de surface homogénéisée grâce au tout dernier processus de finition
- Durée de vie jusqu'à 30 % plus élevée que les tarauds machine simples classiques
- Coupe précisément adaptée aux matériaux en acier
Convient au système ORSY® compact et pratique, aux avantages multiples tels que l'empilage, l'optimisation du joint et la facilité d'ouverture
- Lors du taraudage et du perçage, ajouter suffisamment de liquide de refroidissement et de lubrifiant.
- Des informations complémentaires, par exemple les valeurs de coupe recommandées, sont proposées dans les différents produits.
Avant d'inverser le taraud, s'assurer de retirer complètement l'entrée d'angle hélicoïdal de l'outil du trou de perçage. Dans le cas contraire, les arêtes de coupe risquent de s'ébrécher ou l'outil de se casser.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!