Bienvenue chez Würth Allemagne Vente aux professionnels Contact +49 7940 15-2400
Assortiment de rivets aveugles en plastique 151 pcs dans ce système de rangement à compartiments 4.4.1.

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Assortiment de rivets aveugles en plastique 151 pcs dans ce système de rangement à compartiments 4.4.1.

Corps : PA noir, tige : POM noir

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

Contenu de la livraison :


  • 25 rivets aveugles en plastique (1,5–4,5) - 3,9 x 15,6 mm

  • 25 rivets aveugles en plastique (1,5–4,5) - 4,9 x 15,8 mm

  • 25 rivets aveugles en plastique (3,0–5,0) - 4,9 x 17,2 mm

  • 25 rivets aveugles en plastique (2,8–5,0) - 5,8 x 19,0 mm

  • 25 rivets aveugles en plastique (4,0–10,0) - 6,3 x 25,2 mm

  • 25 rivets aveugles en plastique (2,5–5,0) - 6,6 x 17,3 mm

  • 1 pince à rivets aveugles