Bienvenue chez Würth Allemagne Vente aux professionnels Contact +49 7940 15-2400
Accessoire pour ponceuse à bande pour tubes 650 (650)
Accessoire pour ponceuse à bande pour tubes 650 (650) - 1
Accessoire pour ponceuse à bande pour tubes 650 (650) - 2
Accessoire pour ponceuse à bande pour tubes 650 (650) - 3
Accessoire pour ponceuse à bande pour tubes 650 (650) - 4
Accessoire pour ponceuse à bande pour tubes 650 (650) - 5
Accessoire pour ponceuse à bande pour tubes 650 (650) - 6
Accessoire pour ponceuse à bande pour tubes 650 (650) - 7
Accessoire pour ponceuse à bande pour tubes 650 (650) - 8
Accessoire pour ponceuse à bande pour tubes 650 (650) - 9
Accessoire pour ponceuse à bande pour tubes 650 (650) - 10
Accessoire pour ponceuse à bande pour tubes 650 (650) - 11
Accessoire pour ponceuse à bande pour tubes 650 (650) - 12
Accessoire pour ponceuse à bande pour tubes 650 (650) - 13
Accessoire pour ponceuse à bande pour tubes 650 (650) - 14
Accessoire pour ponceuse à bande pour tubes 650 (650) - 15
Accessoire pour ponceuse à bande pour tubes 650 (650) - 16
Accessoire pour ponceuse à bande pour tubes 650 (650) - 17
Accessoire pour ponceuse à bande pour tubes 650 (650) - 18
Accessoire pour ponceuse à bande pour tubes 650 (650) - 19

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Accessoire pour ponceuse à bande pour tubes 650 (650)

Pour le meulage, le brunissage, le matage, le nettoyage, le polissage, le ponçage initial, le dérouillage et l'élimination de la peinture des tiges rondes, des rails, des tuyaux coudés et des tuyaux dans une gamme visuelle de 8 à 250 mm de diamètre.

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

A utiliser avec la lustreuse réf. 07024530 et les meuleuses réglables de 500 à 3 500 tr/min



Ponçage des zones difficiles d'accès, telles que les rambardes déjà installées (à 50 mm du mur)



Petit angle d'enveloppement, qui réduit les températures de ponçage et la surchauffe du matériau


Construction de la fixation



Réglage de la pression de contact


Bras pivotant avec réglage de dureté



Aucun dommage ni marque de ponçage sur le tuyau et ponçage possible même dans les rayons les plus serrés


Fenêtre latérale fixe d'un Ø d'environ 1 mm de plus et rainures de guidage sur les galets de guidage



Les galets de guidage fixes sont faciles à remplacer


Outil intégré au bouton

Indication
  • En cas d'utilisation avec une ponceuse à bande pour tubes, faire attention à la vitesse de rotation de l'outil. La vitesse max. d'abrasion doit être utilisée. Cela permet de ne pas endommager la fixation et le composant.

  • Ne convient pas aux machines suivantes : Bosch GWS 7-115 E, Dewalt D28136, Hitachi G13VA, Makita 9565 CVR, Metabo WE 14-125 Inox Plus