Bienvenue chez Würth Allemagne Vente aux professionnels Contact +49 7940 15-2400
Coffret d'embouts de vissage RW, taille 2 17 pièces
Coffret d'embouts de vissage RW, taille 2 17 pièces - 1
Coffret d'embouts de vissage RW, taille 2 17 pièces - 2
Coffret d'embouts de vissage RW, taille 2 17 pièces - 3
Coffret d'embouts de vissage RW, taille 2 17 pièces - 4
Coffret d'embouts de vissage RW, taille 2 17 pièces - 5
Coffret d'embouts de vissage RW, taille 2 17 pièces - 6
Coffret d'embouts de vissage RW, taille 2 17 pièces - 7

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Coffret d'embouts de vissage RW, taille 2 17 pièces

Assortiment complet comprenant des embouts RW 20, 30 et 40 dans des barrettes d'embouts remplaçables avec porte-embout. Disponible dans le coffret d'embouts du système de rangement à compartiments ORSY®

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version

Montrer les disponibilités dans les Magasins Würth
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

Barrettes d'embouts interchangeables et mobiles


  • Les barrettes d'embouts peuvent être enlevées du coffret pour prendre des barrettes d'embouts individuelles sur le lieu d'utilisation ou pour équiper des coffrets d'embouts individuellement

  • Les barrettes d'embouts peuvent être extraites facilement du coffret à l'aide d'un tournevis étroit


Serrage sûr et dépose facile


  • Les embouts s'insèrent en toute sécurité dans la barrette d'embouts et ne tombent pas

  • Grâce à la barrettes d'embouts amovible, les embouts peuvent être retirés facilement


Identification facile de la taille d'embout souhaitée


  • L'embout correct est facile à trouver grâce au code couleur sur le couvercle et sur l'embout


Toujours à disposition


  • Le coffret d'embouts peut être attaché à une ceinture à l'aide de son clip pratique et peut être enlevé si nécessaire


Système ORSY®


  • Des dimensions compactes aux tailles adaptées au système modulaire de Würth, pour un rangement parfait avec d'autres produits ORSY, p. ex. dans un système de rangement à compartiments Würth ou dans des tiroirs d'une servante d'atelier