Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Assortiment d'embouts
10 pièces dont 9 embouts différents 6P 1/4 pouce et un porte-outils à changement rapide en acier inoxydable.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Evite les points de rouille
Les embouts sont en acier inoxydable et sont trempés sous vide, à froid.
Changement rapide de l'embout
Embouts torsion 1/4 pouce de haute qualité avec porte-outils à changement rapide en acier inoxydable
Retrait d'embout en toute simplicité
Coffret embouts avec fonction d'inclinaison pour choisir l'embout facilement
Comprend :
- 1 x TX 10/TX 15/TX 20/TX 25/TX 30
- 1 x PZ 1/2x PZ 2/1x PH 2
- 1 x porte-embout de 50 mm
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!