Bienvenue chez Würth Allemagne Vente aux professionnels Contact +49 7940 15-2400
Assortiment de douilles 1/4 pouce, protection contre la poussière
Assortiment de douilles 1/4 pouce, protection contre la poussière - 1
Assortiment de douilles 1/4 pouce, protection contre la poussière - 2
Assortiment de douilles 1/4 pouce, protection contre la poussière - 3

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Assortiment de douilles 1/4 pouce, protection contre la poussière

Cliquet protégé contre la poussière pour une longue durée de vie, même dans des conditions de travail difficiles. Avec inversion du levier.

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

Assortiment 1/4 pouce complet pour application universelle


  • Contenu : 34 pièces

  • Douilles 6 pans

  • Mousse rigide avec effet serrant, réf. 095501434

  • Boîte en métal 220 x 110 x 35 mm, taille 1, réf. 09557151