Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Coffret de douilles 1/2 Zebra avec cliquet anti-poussière assortiment de 24 pièces
Avec cliquet à protection contre la poussière, boîte en métal hexagonale pratique pour les applications en atelier et les utilisations mobiles, outil ZEBRA® de qualité professionnelle
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Assortiment pratique de 24 douilles dans une boîte en métal
- Cet assortiment comprend un équipement de base idéal pour une utilisation en atelier et mobile
- La boîte en métal robuste dotée d'une poignée et d'une attache par clip possède une alvéole en mousse rigide quasiment indestructible avec effet de serrage
- Les outils de valeur restent bien en place pendant le transport
- D'un seul coup d'œil, il est possible de voir s'il manque des outils
- Boîte en métal 405 x 165 x 50 mm, taille 3
Douille avec sortie hexagonale pour les tailles les plus courantes
Serrage puissant et efficace
- Les deux extensions rigides peuvent être utilisées pour un transfert direct de la force
Cliquet réversible avec protection contre la poussière pour le travail dans des conditions difficiles, récompensé par le Red Dot Design Award
- Le cliquet fin présente une tête décalée pour plus de dégagement
- Le mécanisme, doté de 72 dents, dispose de deux types de protection contre la contamination (type de protection IP 5X) et ne nécessite aucun entretien grâce à une lubrification continue
- L'empreinte quatre pans mâle est particulièrement robuste et durable
- Le cliquet réversible est doté d'une poignée ergonomique en plastique robuste pour un travail confortable et sûr
- Le léger angle de rotation de 5° permet un serrage ou un desserrage rapide et sans effort des vis
- Le levier d'inversion ergonomique permet de passer facilement de la rotation dans le sens des aiguilles d'une montre à la rotation dans le sens inverse. Il permet également d'appuyer sur la tête du cliquet lors du serrage sans changer accidentellement de sens
- Utilisation d'une seule main encore plus puissante
Qualité particulièrement élevée pour une longévité accrue
- Les surfaces sont chromées et polies
- La surface offre une résistance durable à la rouille et garantit une longévité bien supérieure à la moyenne
- La longue durabilité des outils réduit les coûts de remplacement et de stockage
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!