Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Douille multi 1/4 pouce Assortiment de 33 pièces
Cassette métallique pratique pour l'atelier et l'utilisation mobile, pour les 5 entraînements de tête de vis les plus courants, outil ZEBRA® de qualité professionnelle
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Assortiment pratique de 33 douilles multi dans une boîte en métal
- Cet assortiment comprend un équipement de base idéal pour une utilisation en atelier et mobile
- La boîte en métal robuste dotée d'une poignée et d'une attache par clip possède une alvéole en mousse rigide quasiment indestructible avec effet de serrage
- Les outils de valeur restent bien en place pendant le transport
- D'un seul coup d'œil, il est possible de voir s'il manque des outils
Un seul outil pour tous les travaux : douilles multi pour cinq types de têtes différents
- Chaque douille courte bi-hexagonale convient aux empreintes métriques hexagonales, métriques carrées, métriques bi-hexagonales et impériales hexagonales ainsi qu'aux têtes de vis externes TX
- L'assortiment comprend 12 largeurs avec surplats de 4 à 14 mm
- Cela signifie que presque tous les raccords à vis sont possibles
- Le jeu est complété par un adaptateur avec mandrin à changement rapide pour les 15 embouts
- Les embouts courts conviennent à la plupart des types de vis : PH, fendue, hexagonale et TX
Serrage puissant et efficace
- La rallonge rigide peut être utilisée pour un transfert direct de la force
- Le cliquet réversible est doté d'une poignée ergonomique en plastique robuste pour un travail confortable et sûr
- Le léger angle de rotation de 5° permet un serrage ou un desserrage rapide et sans effort des vis
- La base pivotante permet de passer d'une rotation horaire à une rotation anti-horaire, en toute simplicité
Qualité particulièrement élevée pour une longévité accrue
- Les surfaces sont chromées et polies
- La surface offre une résistance durable à la rouille et garantit une longévité bien supérieure à la moyenne
- La longue durabilité des outils réduit les coûts de remplacement et de stockage
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!