Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Coffret de vis autoperceuses pias® à tête fraisée 1 453 pièces dans un rangement à compartiments 4.4.1. WN 205
Acier zingué (A3K), empreinte AW
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Vis autoperceuses pias, tête fraisée avec empreinte AW, Ø 2,9 mm, Ø 3,5 mm, Ø 4,2 mm et Ø 4,8 mm et embouts
Effort de pénétration nécessaire pendant l'usinage d'environ 100 N, vissage avec butée de profondeur si nécessaire
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!