Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Coffret de vis à tôle TF et embouts AW 1353pcs Sysko 1353 pièces
WN 112, acier inoxydable A2, brut, empreinte AW dans un système de rangement à compartiments 4.4.1
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Contenu : 1353 pièces
- 100 vis à tôle de chaque catégorie : 3,5 x 13 / 3,5 x 16 / 3,5 x 19 mm
- 100 vis à tôle de chaque catégorie : 3,9 x 13 / 3,9 x 16 / 3,9 x 19 / 3,9 x 25 mm
- 50 vis à tôle 3,9 x 38 mm
- 100 vis à tôle de chaque catégorie : 4,2 x 16 / 4,2 x 19 / 4,2 x 25 mm
- 50 vis à tôle de chaque catégorie : 4,2 x 32 / 4,2 x 38 / 4,2 x 50 mm
- 100 vis à tôle 4,8 x 25 mm
- 50 vis à tôle 4,8 x 32 mm
- 1 embout de chaque : AW10/AW20/AW25
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!