Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Coffret de vis à tôle TF TX ISO 14586 inox A2 Sysko 1 875 pcs dans ce rangement à compartiments 4.4.1
Acier inoxydable A2, brut, empreinte TX
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Vis à tôle à tête fraisée hexagonale, Ø 3,5 mm, Ø 4,2 mm, Ø 4,8 mm, Ø 5,5 mm
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!