Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Coffret de vis à tôle TCB et embouts AW 1403pcs Sysko 1403 pièces
WN 111, acier inoxydable A2, brut, empreinte AW dans un système de rangement à compartiments 4.4.1
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Contenu : 1403 pièces
- 100 vis à tôle 2,9 x 9,5 mm
- 100 vis à tôle 3,5 x 9,5 / 3,5 x 13 / 3,5 x 16 / 3,5 x 25 mm
- 100 vis à tôle 4,2 x 13 / 4,2 x 16 / 4,2 x 19 / 4,2 x 25 mm
- 100 vis à tôle 4,8 x 13 / 4,8 x 16 / 4,8 x 19 / 4,8 x 25 mm
- 50 vis à tôle 4,8 x 32 / 4,8 x 38 mm
- 1 embout AW10 / AW20 / AW25
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!