Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Coffret de vis à tôle TCB et embouts 1402pcs Sysko 1402 pcs dans ce système de rangement à compartiments 4.4.1.
Delta Seal, acier noir empreinte AW
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Revêtement de protection
Sans métaux lourds dangereux de type cadmium ou chrome VI
Contenu : 1402 pièces
- 100 vis à tôle 3,9 x 9,5 / 3,9 x 13 / 3,9 x 16 / 3,9 x 19 mm
- 50 vis à tôle 3,9 x 25 / 3,9 x 32 mm
- 100 vis à tôle 4,2 x 13 / 4,2 x 16 / 4,2 x 19 mm
- 50 vis à tôle 4,2 x 25 / 4,2 x 32 / 4,2 x 38 mm
- 100 vis à tôle 4,8 x 13 / 4,8 x 16 / 4,8 x 19 mm
- 50 vis à tôle 4,8 x 25 / 4,8 x 32 / 4,8 x 38 mm
- 1 embout AW20 / AW25
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!