Bienvenue chez Würth Allemagne Vente aux professionnels Contact +49 7940 15-2400
Coffret de vis à tête fraisée ISO7046-1 Sysko
Coffret de vis à tête fraisée ISO7046-1 Sysko - 1
Coffret de vis à tête fraisée ISO7046-1 Sysko - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Coffret de vis à tête fraisée ISO7046-1 Sysko

ISO 7046-1, acier zingué (A2K), résistance 4.8 avec évidement en H, 1100 pcs

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

Contenu : 1100 pièces


  • 100 vis tête fraisée M4 x 10 / M4 x 16 / M4 x 20 / M4 x 25 / M5 x 10 / M5 x 16 / M5 x 20 / M5 x 25 / M6 x 10 / M6 x 16

  • 50 vis tête fraisée M6 x 20 / M6 x 25