Inscrivez-vous dès maintenant à la boutique en ligne en 3 clics.
Vente aux professionnels uniquement
Le code QR n'est plus valide. Veuillez cliquer sur le bouton suivant pour l'activer à nouveau.
Tri
13 article(s) avec 13 versions trouvées
2 110 pièces
1 110 pièces
Vis à filetage total avec tête fraisée pour fixer la quincaillerie ou les connecteurs darmoire dans les panneaux en bois ou en matière bois dans les zones intérieures sèches ou humides
8 000 pièces
2 100 pièces dans système de rangement à compartiments 4.4.1, vis pour panneau de particules Wüpofast avec tête fraisée, PZ, acier zingué, bleu passivé (A2K)
1 310 pièces
2 510 pièces
Acier zingué bleu (A2K), avec tête percée et capuchons
Consisting of ASSY® 4 CSMP universal screws (zinc-plated steel, partial thread, countersunk head with milling pockets) and RW® C 6.3 bits (1/4 inch)
Vis à filetage total avec tête fraisée pour fixer la quincaillerie ou les connecteurs darmoire dans les panneaux en bois ou en matériau dérivé du bois dans les zones intérieures sèches ou humides. Sans coffret pour une utilisation directe dans les mallettes, racks et équipements intérieurs de véhicules existants, dans le système ORSY de taille 4.4.1
Vis à filetage partiel en acier inoxydable A2 austénitique de haute qualité avec tête fraisée pour assemblage universel bois-bois dans les zones extérieures exposées aux éléments
Il y a trop de résultats. Pour un résultat plus précis, veuillez préciser votre recherche.
Veuillez vérifier ou modifier votre recherche.
Vis à filetage total avec tête fraisée pour fixer la quincaillerie ou les connecteurs d'armoire dans les panneaux en bois ou en matière bois dans les zones intérieures sèches ou humides